QST-V0-G1/2-12

Racor en T de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-V0-G1/2-12
Rubix:798201435000
fabricante:186346
EAN:4052568041328
QST-V0-G1/2-12 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (trunnion roscado); pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-V0-G1/2-12


Racor en T de inserción QST-V0-G1/2-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=9,9 mm, Tipo de sellado en el vástago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio de inserción/extracción, Presión de funcionamiento en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto84,8 g
Materiallatón (trunnion roscado); pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
19,73 € Sin IVA
/ unidad
23,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días