KQ2L04-G01A

Codo macho de un solo toque KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L04-G01A
Rubix:798491389000
fabricante:01162735
EAN:3618036059229
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L04-G01A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: G 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Cualidades

Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Materiala (latón)
Conexión 11/8
Conexión 24
3,19 Sin IVA
/ unidad
3,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días