QSMKL-M5-6

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSKL-M5-6
Rubix:798197381000
fabricante:153295
EAN:4052568033637
QSKL-M5-6 Push-in L-fitting, self-sealing
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSMKL-M5-6


Racor rápido roscado en L, autosellante QSKL-M5-6 Orientable en 360°, rosca exterior macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=1,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Peso neto20,12 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Perfilestándar
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,67 Sin IVA
/ unidad
12,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días