QSH-6-100

Manguito a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSH-6-100
Rubix:798200980000
fabricante:130724
EAN:4052568024451
QSH-6-100 Push-in sleeve

Resumen técnico

Materialpbt (vivienda)
Conexión 1plug-in sleeve ø 6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSH-6-100


Casquillo enchufable QSH-6-100 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=100, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 6 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1,06 g
Materialpbt (vivienda)
Conexión 1plug-in sleeve ø 6 mm
Perfilestándar
Conexión 2plug-in sleeve ø 6 mm
Temperatura máx.80 °C
1,41 Sin IVA
/ unidad
1,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días