Referencias
Festo:NPQH-D-G14F-Q6-P10
Rubix:799046456000
fabricante:578356
EAN:4052568060596

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-G14F-Q6-P10
Racor rápido roscado NPQH-D-G14F-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,1 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,91 € Sin IVA
/ unidad
5,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días