Referencias
Festo:QSLV-G3/8-8-I
Rubix:798197884000
fabricante:186152
EAN:4052568039561

Resumen técnico
| Material | pom;pbt;acero de alta aleación;nbr (sello) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV-G3/8-8-I
Racor en L push-in QSLV-G3/8-8-I orientable 360°, rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32,47 g |
|---|---|
| Material | pom;pbt;acero de alta aleación;nbr (sello) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | qslv |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,31 € Sin IVA
/ unidad
11,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días