QSLL-G1/8-6

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLL-G1/8-6
Rubix:798202406000
fabricante:186128
EAN:4052568039332
QSLL-G1/8-6 Push-in L-fitting, long

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLL-G1/8-6


Racor en L a presión, largo QSLL-G1/8-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10

Información técnica


Atributos
Peso neto28,4 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
5,06 Sin IVA
/ unidad
6,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días