TK-1/8-PK-6-KU

Pieza de anillo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:TK-1/8-PK-6-KU
Rubix:799270543000
fabricante:6285
EAN:4052568019785
TK-1/8-PK-6-KU Ring piece
Resumen técnico
Materialacero galvanizado (perno hueco);pom (anillo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TK-1/8-PK-6-KU


Pieza de anillo TK-1/8-PK-6-KU con 2 anillos de estanqueidad. Presión de funcionamiento=0 - 10 bar, Autorización=Germanischer Lloyd, Conexión neumática=PK-6 con tuerca de unión, Nota sobre materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Cumple con RoHS)

Información técnica


Atributos
Peso neto10,26 g
Materialacero galvanizado (perno hueco);pom (anillo)
Conexión 1g 1/8
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,96 Sin IVA
/ unidad
4,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días