QSY-12-20

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSY-12-20
Rubix:798201039000
fabricante:130811
EAN:4052568025328
QSY-12-20 Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSY-12-20


Racor rápido en Y QSY-12-20 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto40 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Perfilestándar
Conexión 212 mm
Temperatura máx.80 °C
6,68 € Sin IVA
/ unidad
8,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días