Referencias
Festo:NPQH-T-Q12-Q10-P10
Rubix:799267778000
fabricante:578389
EAN:4052568060923

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación de tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | for pneumatic hose od 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-T-Q12-Q10-P10
Unión en T NPQH-T-Q12-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=9 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
Presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x35x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 62 g |
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación de tubo) |
| Conexión 1 | for pneumatic hose od 12 mm |
| Perfil | forma en t |
| Conexión 2 | for 10 mm outer-ø pneumatic hose |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,14 € Sin IVA
/ unidad
12,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días