Referencias
SMC:KQ2L13-04AS
Rubix:799251097000
fabricante:KQ2L13-04AS

Documentos
Detalles de producto : KQ2L13-04AS
Racor One-Touch, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Codo de unión.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaños de puerto aplicables: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Sellador: S (Con sellador de rosca)
Botón de liberación: Tipo redondo
Tamaño del puerto: 1/2
Opción: Ninguna
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 1/2
Material de rosca /
Tratamiento superficial: A (Latón)
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaños de puerto aplicables: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Sellador: S (Con sellador de rosca)
Botón de liberación: Tipo redondo
Tamaño del puerto: 1/2
Opción: Ninguna
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 1/2
Material de rosca /
Tratamiento superficial: A (Latón)
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp |
|---|---|
| Conexión 1 | 13 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 1/2 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,49 € Sin IVA
/ unidad
9,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días