Referencias
Festo:QSF-3/8-12-B-20
Rubix:798200973000
fabricante:130717
EAN:4052568024383

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSF-3/8-12-B-20
Racor rápido roscado QSF-3/8-12-B-20 rosca hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=9,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 51,8 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,06 € Sin IVA
/ unidad
4,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días