QSLV-G1/8-6-100

Racor en L de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-G1/8-6-100
Rubix:798197279000
fabricante:132061
EAN:4052568027131
QSLV-G1/8-6-100 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-G1/8-6-100


Racor en L de inserción rápida QSLV-G1/8-6-100 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,5 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100

Información técnica


Atributos
Peso neto23,61 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
3,06 € Sin IVA
/ unidad
3,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días