QST-G3/8-10-20

Racor push-in en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-G3/8-10-20
Rubix:798202273000
fabricante:132073
EAN:4052568027254
QST-G3/8-10-20 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo liberador);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-G3/8-10-20


Racor push-in en T QST-G3/8-10-20 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en el perno roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=20

Información técnica


Atributos
Peso neto48,44 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo liberador);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
7,16 € Sin IVA
/ unidad
8,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días