Referencias
Festo:NPQH-T-M5-Q4-P10
Rubix:799147275000
fabricante:578390
EAN:4052568060930

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-T-M5-Q4-P10
Racor rápido roscado en T NPQH-T-M5-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x20x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14,3 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m5 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,14 € Sin IVA
/ unidad
6,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días