QSLV-G1/2-12-I

Racor en L de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-G1/2-12-I
Rubix:798197888000
fabricante:186156
EAN:4052568039608
QSLV-G1/2-12-I Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-G1/2-12-I


Racor en L de inserción rápida QSLV-G1/2-12-I orientable 360°, rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,4 mm, Tipo de sello en perno roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x40x40 mm
Peso neto75 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
11,57 € Sin IVA
/ unidad
14,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días