Referencias

SMC:KPH12-00
Rubix:751601178043
brand logo

Resumen técnico

Materialresina de polipropileno
Conexión 1male connector, straight union
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPH12-00


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPH, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Conector macho, Unión tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Materialresina de polipropileno
Conexión 1male connector, straight union
Perfilstraight union
Conexión 212
Temperatura máx.80 °C
Tipoclean one-touch fitting for blowing systems (kp series)
Diámetro de tubo12 mm
13,74 € Sin IVA
/ unidad
16,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días