CRQSL-8

Conector en L de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQSL-8
Rubix:798127025000
fabricante:130664
EAN:4052568068509
CRQSL-8 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción de tubo)
Conexión 1for tubing with external ø 8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQSL-8


Codo unión CRQSL-8 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,1 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull

Información técnica


Atributos
Peso neto28,85 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción de tubo)
Conexión 1for tubing with external ø 8 mm
Perfilracor en l (codo) enchufable (push-in)
Conexión 2for tubing with external ø 8 mm
Temperatura máx.120 °C
69,51 € Sin IVA
/ unidad
84,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días