KGF08-02 00059101

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KGF08-02
Rubix:751607812043
fabricante:KGF08-02
brand logo
Resumen técnico
Materialacero inoxidable (inox 303/304) y polímeros técnicos (pbt/pom), juntas nbr
Conexión 1tube ø 8 mm (push-in fitting)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KGF08-02 00059101


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGF, Conexión instantánea de acero inoxidable, Recto hembra

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Materialacero inoxidable (inox 303/304) y polímeros técnicos (pbt/pom), juntas nbr
Conexión 1tube ø 8 mm (push-in fitting)
Perfilconector hembra
Conexión 2female thread rc 1/4 (iso 7-1)
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,68 Sin IVA
/ unidad
21,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días