Referencias

Festo:QSC-8H-50
Rubix:798197161000
fabricante:130701
QSC-8H-50 Blanking plug

Resumen técnico

Materialpbt (vivienda)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSC-8H-50


Tapón ciego QSC-8H-50 Tamaño=Estándar, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=50, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 6 bar, Presión de funcionamiento en función de la temperatura=-0,95 - 14 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x70x58 mm
Peso neto1,87 g
Materialpbt (vivienda)
Conexión 18 mm
Perfilqsc
Temperatura máx.80 °C
0,95 Sin IVA
/ unidad
1,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días