QSL-3/8-12-20

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-3/8-12-20
Rubix:798200993000
fabricante:130737
EAN:4052568024581
QSL-3/8-12-20 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-3/8-12-20


Racor en L a presión QSL-3/8-12-20 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,7 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=20

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto53,94 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
4,38 € Sin IVA
/ unidad
5,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días