QSLL-G1/8-4

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSLL-G1/8-4
Rubix:798202405000
fabricante:186127
EAN:4052568039325
QSLL-G1/8-4 Push-in L-fitting, long
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSLL-G1/8-4


Racor rápido roscado en L, largo QSLL-G1/8-4 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,57 Sin IVA
/ unidad
5,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días