Referencias
Festo:LCN-1/4-PK-4
Rubix:756102067113
fabricante:12958
EAN:4052568021542

Documentos
Detalles de producto : LCN-1/4-PK-4
Racor rápido roscado en L LCN-1/4-PK-4 Orientable, con junta de estanqueidad. Diámetro nominal=2,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Presión de servicio rango completo de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Es posible el funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x80x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,19 g |
| Material | aluminio |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días