KQ2ZD10-04N

Codo macho universal de doble derivación - KQ2ZD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2ZD10-04N
Rubix:799236420000
fabricante:KQ2ZD10-04N
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2ZD10-04N


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Codo macho universal de doble derivación. Diámetro exterior de tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/2 in
Temperatura máx.60 °C
18,05 € Sin IVA
/ unidad
21,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días