Referencias

Festo:NPQH-D-Q8-Q6-P10
Rubix:799147274000
fabricante:578330
EAN:4052568060336
NPQH-D-Q8-Q6-P10 Plug connector

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-Q8-Q6-P10


Conector NPQH-D-Q8-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x15x15 mm
Peso neto21,82 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 26 mm
Temperatura máx.150 °C
5,52 € Sin IVA
/ unidad
6,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días