KQ2D12-00A 00984219

Tapón de tubo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2D12-00A
Rubix:798266559000
fabricante:KQ2D12-00A
EAN:3618036068832
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2D12-00A 00984219


Conector one-touch, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2D*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Y tubo-tubo macho

Cualidades

Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Materialpolipropileno
Conexión 112
Conexión 212
11,69 Sin IVA
/ unidad
14,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días