Referencias
SMC:KFL10U-02
Rubix:752105509043
fabricante:KFL10U-02

Resumen técnico
| Material | c3604bd, c3771be (cuerpo);c3604bd (tuerca);nylon 66 (casquillo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : KFL10U-02 00097018
Los racores de inserción KF son adecuados para su uso con tubos de nylon, nylon blando y poliuretano. El mecanismo de inserción proporciona una fuerza de retención fiable en ambos lados del tubo (interior y exterior). La serie KF puede utilizarse en un amplio rango de presiones, desde vacío hasta 1.0MPa.
•Apto para su uso con tubos de nylon, nylon blando y de uretano
•Gran fuerza de retención
•Bajo par de apriete
•Amplio rango de presiones desde el vacío hasta 1.0MPa
Modelo: KFL10U-02 (Diámetro exterior del tubo O.D. ø10, Diámetro interior del tubo I.D. ø6.5, Rosca 1/4)(Manga de resina)
Sellador: sin sellador
•Gran fuerza de retención
•Bajo par de apriete
•Amplio rango de presiones desde el vacío hasta 1.0MPa
Modelo: KFL10U-02 (Diámetro exterior del tubo O.D. ø10, Diámetro interior del tubo I.D. ø6.5, Rosca 1/4)(Manga de resina)
Sellador: sin sellador
Cualidades
•Apto para su uso con tubos de nylon, nylon blando y de uretano
Gran fuerza de retención
Bajo par de apriete
Amplio rango de presiones desde el vacío hasta 1.0MPa
Gran fuerza de retención
Bajo par de apriete
Amplio rango de presiones desde el vacío hasta 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604bd, c3771be (cuerpo);c3604bd (tuerca);nylon 66 (casquillo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,98 € Sin IVA
/ unidad
4,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días