QSL-1/4-6

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-1/4-6
Rubix:756101808113
fabricante:153047
EAN:4052568011055
QSL-1/4-6 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-1/4-6


Racor en L a presión QSL-1/4-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x28x17 mm
Peso neto22 g
Materialpbt
Conexión 1r 1/4
Perfilqsl
Conexión 212.5
3,35 € Sin IVA
/ unidad
4,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días