RACOR 6605.40.34

Legris Espárrago macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:6605 40 34
Rubix:798109601000
fabricante:6605 40 34
brand logo

Resumen técnico

Materialpolímero técnico / aluminio tratado
Conexión 11 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR 6605.40.34


Los accesorios Transair para tuberías de aluminio se instalan rápidamente y con un mínimo de herramientas. Todos los racores Transair están diseñados para ajustarse firmemente a los tubos de aluminio Transair, aumentando la eficacia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los accesorios Transair se presentan en una variedad de estilos para facilitar el montaje y el diseño de los sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, lo que permite ampliar fácilmente un sistema existente. El diseño de "paso total" de los racores Transair, unido al bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, garantiza un caudal óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los racores son 100% reciclables, no contienen silicona y están fabricados con materiales que no propagan la llama. Todos los racores cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años a partir de la fecha de instalación. Los racores Transair de 1/2" (16,5 mm), 1" (25 mm) y 1-1/2" (40 mm) utilizan la tecnología push-to-connect. Todos los accesorios salen de fábrica preajustados y marcados. Para instalarlos, basta con introducir el tubo en el racor hasta que la marca de inserción se encuentre con el extremo del racor. No es necesario apretar más la tuerca del racor. Todos los tubos de 1/2", 1" y 1-1/2" vienen de fábrica con la profundidad de inserción premarcada, pero si es necesario cortarlos en campo, es necesario marcar la profundidad de inserción con una herramienta de marcado Transair. Los accesorios Transair de 2" (50 mm) y 2-1/2" (63 mm) utilizan la tecnología de anillo elástico. Con un racor de anillo elástico, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios en el extremo de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del racor con una llave inglesa, impide que el racor se salga de la tubería. Todos los tubos de 2" y 2-1/2" vienen de fábrica con los orificios del anillo de retención pretaladrados, pero si es necesario cortarlos en campo, los orificios de los anillos de retención deben taladrarse utilizando una plantilla de taladrado Transair. Los accesorios Transair de 3" (76 mm), 4" (101 mm) y 6" (168 mm) utilizan la tecnología clamshell. El accesorio bivalva tiene un cartucho extraíble (junta) que encaja en el extremo de la tubería y se evita que se deslice mediante las orejetas del extremo de la tubería. A continuación, el accesorio se coloca sobre las orejetas y el cartucho y se atornilla utilizando un patrón cruzado para evitar que se desprendan los tornillos. Todos los tubos de 3", 4" y 6" se suministran de fábrica con orejetas, pero si es necesario cortarlos en campo, las orejetas deben fabricarse con una herramienta de orejetas y una matriz Transair.
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,17
Material del cuerpo: Polímero técnico, aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 1-1/2, 40
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: R 1
Tipo de conexión 2: Macho BSPT
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 1
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1-1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 40
Estilo del producto: Racor roscado
Estilo del producto: Macho BSPT
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 1
Forma: Recta
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,03, 1
Peso: 1,289, 0,585

Cualidades

-Tecnología de conexión rápida
Modular y reutilizable
Resistente a la corrosión
Diseño de paso total
Caudal óptimo
100% reciclable
Instalación más rápida
Menos costes de instalación
Presurización inmediata
Ligereza.

Aplicaciones

Ensamblaje de automóviles;Alimentación y bebidas;Embalaje;Plantas industriales;Aeroespacial

Información técnica


Atributos
Materialpolímero técnico / aluminio tratado
Conexión 11 in
Perfil6605
Conexión 240 mm
Temperatura máx.85 °C
62,73 € Sin IVA
/ unidad
75,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días