Referencias
Festo:NPQM-LK-G18-Q6-P10
Rubix:798204956000
fabricante:558819
EAN:4052568055530

Documentos
Detalles de producto : NPQM-LK-G18-Q6-P10
Racor en L push-in NPQM-LK-G18-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=4 mm, Type of seal on screw-in stud=Anillo de sellado, Design structure=Principio push/pull, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Racor en L push-in NPQM-LK-G18-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=Anillo de sellado, Design structure=Principio push/pull, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,97 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | npqm |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,43 € Sin IVA
/ unidad
6,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días