QST-1/8-6-100

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-1/8-6-100
Rubix:798201022000
fabricante:130794
EAN:4052568025151
QST-1/8-6-100 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-1/8-6-100


Racor rápido roscado en T QST-1/8-6-100 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x135x90 mm
Peso neto18,16 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
3,52 € Sin IVA
/ unidad
4,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días