KQ2T12-G02A

Racor Instantáneo KQ10

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2T12-G02A
Rubix:798491394000
fabricante:KQ2T12-G02A
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2T12-G02A


Ideal para su uso con nylon y uretano. Gran fuerza de sujeción. La garra permite una sujeción segura mientras que el casquillo de apriete aumenta la fuerza de sujeción del tubo.
Puede utilizarse en una amplia gama de presiones. Su perfil especial garantiza la estanqueidad y reduce la resistencia a la inserción del tubo.

Cualidades

Male branch tee. Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 1g 1/4
Conexión 212
12,11 € Sin IVA
/ unidad
14,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días