Referencias
Festo:QSF-1/2-16-B
Rubix:798148188000
fabricante:190654
EAN:4052568014858

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSF-1/2-16-B
Racor a presión QSF-1/2-16-B rosca hembra con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=10,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x20x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 82,9 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,09 € Sin IVA
/ unidad
20,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días