Referencias

SMC:KQG2P-04
Rubix:798398476000
fabricante:KQG2P-04
EAN:3618036029581
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 316;fkm (sellado)
Conexión 14
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQG2P-04


La serie KQG2 es un racor de un solo toque fabricado íntegramente en acero inoxidable SUS316, excepto las piezas de sellado. La serie es apta para su uso con vapor y no contiene grasa. Los tubos aplicables incluyen FEP, PFA, nailon, nailon blando, poliuretano y poliolefina. La serie KQG2 está disponible en tamaños métricos y en pulgadas. La KQG2 es más compacta y ligera, y ofrece más variaciones de configuración y tamaños de tubo que la serie KQG

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable 316;fkm (sellado)
Conexión 14
Perfilkqg2
Conexión 26
Diámetro de tubo4 mm
4,12 € Sin IVA
/ unidad
4,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días