KQ2T04-06A1

T de diámetros distintos - KQ2T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2T04-06A1
Rubix:799246647000
fabricante:KQ2T04-06A1
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2T04-06A1


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

T de diámetros distintos. Diámetro exterior aplicable del tubo (A): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8. Diámetro exterior aplicable del tubo (B): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Perfilkq2
Conexión 26 mm
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,39 Sin IVA
/ unidad
4,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días