QSH-8-4

Manguito a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSH-8-4
Rubix:798197125000
fabricante:130625
EAN:4052568023829
QSH-8-4 Push-in sleeve

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSH-8-4


Casquillo enchufable QSH-8-4 Reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,22 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación)
Conexión 18 mm
Perfilqsh
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
3,01 € Sin IVA
/ unidad
3,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días