RACOR RECTO ROSCA HEMBRA PASAMUROS CILINDRICO 6-1/4G

RECTO PASATABIQUES ROSCA HEMBRA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853068
Rubix:798941175000
EAN:3660338092503
BULKHEAD FEMALE STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 6
Resumen técnico
Materialcuerpo de polímero h
Conexión 1g1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA HEMBRA PASAMUROS CILINDRICO 6-1/4G


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Racor recto rosca hembra PASAMUROS CILINDRICO 6-1/4G

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero h
Conexión 1g1/4
Perfilhembra
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,74 Sin IVA
/ unidad
10,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días