Referencias
Festo:C-1/2-P-13
Rubix:798196860000
fabricante:2026
EAN:4052568017910

Documentos
Detalles de producto : C-1/2-P-13
Racor de manguera con púas C-1/2-P-13 Tamaño nominal=11 mm, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Funcionamiento lubricado posible (se requiere posteriormente para una operación posterior), Conexión neumática=PK-13
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x100x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 61,41 g |
| Material | latón |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Conexión 2 | 14.8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,02 € Sin IVA
/ unidad
15,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días