QSLV3-G1/4-10

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV3-G1/4-10
Rubix:798197932000
fabricante:186239
EAN:4052568040437
QSLV3-G1/4-10 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV3-G1/4-10


Distribuidor múltiple QSLV3-G1/4-10 triple, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,2 mm, Tipo de sello en vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=principio push/pull

Información técnica


Atributos
Peso neto97,6 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
23,17 € Sin IVA
/ unidad
28,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días