KQ2W06-02A

Racor codo enchufable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2W06-02A
Rubix:799250460000
fabricante:00987317
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2W06-02A


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión, facilitando la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Aplicaciones

Tanto para vacío como para presión positiva

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
5,05 € Sin IVA
/ unidad
6,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días