3118 08 13 BANJO CODO, ROSCA MACHO BSP CIL.,METRICA Y UNF D. 8MM G1/4

Legris Banjo simple BSPP métrico UNF 3126

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:3118 08 13
Rubix:798151546000
fabricante:3118 08 13
EAN:0820099226958
3118 - SINGLE BANJO, BSPP, METRIC AND UNF THREAD
Resumen técnico
Materialpolímero técnico, latón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3118 08 13 BANJO CODO, ROSCA MACHO BSP CIL.,METRICA Y UNF D. 8MM G1/4


Conexión de tubos en un ángulo de 90° a un puerto roscado. Apriete en la parte superior del racor con una llave plana o de tubo para facilitar el montaje en espacios reducidos. La salida del tubo se puede orientar durante el montaje.
- construcción sólida
- flujo de aire completo,
- control de calidad y fechado por unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado, polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior), 5/16"
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: Macho, BSPP
Tipo de conexión 2: Macho BSPP
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 17
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Banjo
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,024

Cualidades

- Compacto
- Diseño compacto con un espacio mínimo entre racores
- Perno banjo diseñado para un caudal máximo
- Fácil acceso, incluso cuando los racores están muy juntos
- Fácil montaje y sellado automático: con revestimiento previo en las roscas cónicascon junta tórica integral en las roscas paralelas
- Funcionamiento seguro: la orientación del tubo está garantizada
- Prueba de estanqueidad 100% en producción
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad- Modular
- Apilamiento sin esfuerzo de cuerpos de banjo para permitir la construcción de 2 a 6 salidas
- Orientable (360°) para una alineación perfecta
- Modular: los diámetros de tubo pueden ser diferentes

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Peso con embalaje271 g
Materialpolímero técnico, latón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 18 mm
Perfil3118
Conexión 21/4 in
Temperatura máx.80 °C
60 mm
90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,71 Sin IVA
/ unidad
5,70 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h