KQ2W04-99A1

Codo enchufable extendido - KQ2W*-99

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2W04-99A1
Rubix:799246607000
fabricante:KQ2W04-99A1
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2W04-99A1


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general. Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Codo enchufable extendido. Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12. Mismo diámetro de vástago.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Perfilkq2
Conexión 24 mm
Temperatura máx.60 °C
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días