Referencias

Festo:NPQM-Y-Q6-Q4-P10
Rubix:798204996000
fabricante:558803
EAN:4052568055370
NPQM-Y-Q6-Q4-P10 Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo); nbr (junta)
Conexión 16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-Y-Q6-Q4-P10


Unión en Y NPQM-Y-Q6-Q4-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=3,5 mm, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto36,62 g
Materiallatón (cuerpo); nbr (junta)
Conexión 16
Perfilen y (reductor)
Conexión 24
Temperatura máx.70 °C
5,00 € Sin IVA
/ unidad
6,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días