KQ2T10-00A-X35

Derivación en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2T10-00A-X35
Rubix:798991306000
fabricante:KQ2T10-00A-X35
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2T10-00A-X35


Los racores KQ2 de conexión rápida (one-touch), en tamaños métricos e imperiales, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Perfilkq2t
Conexión 210 mm
Temperatura máx.60 °C
7,44 € Sin IVA
/ unidad
9,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días