CRQS-M5-6

Racor codo de encaje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQS-M5-6
Rubix:798079942000
fabricante:162861
EAN:4052568036645
CRQS-M5-6 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/abrazadera de fijación del tubo)
Conexión 1m5 thread
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQS-M5-6


Racor enchufable CRQS-M5-6 Rosca con cabeza hexagonal. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1

Información técnica


Atributos
Peso neto9,6 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/abrazadera de fijación del tubo)
Conexión 1m5 thread
Perfilforma recta
Conexión 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura máx.120 °C
27,48 € Sin IVA
/ unidad
33,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días