CRQSL-1/2-12

Racor en L push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQSL-1/2-12
Rubix:798062802000
fabricante:162878
EAN:4052568133016
CRQSL-1/2-12 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (housing);fpm (seal);acero inoxidable de alta aleación (releasing ring/tube retaining claw)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQSL-1/2-12


Racor en L push-in CRQSL-1/2-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Size=Estándar, Nominal size=7,9 mm, Type of seal on screw-in stud=recubrimiento, Assembly Position=Cualquiera, Container size=1

Información técnica


Atributos
Peso neto91,04 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (housing);fpm (seal);acero inoxidable de alta aleación (releasing ring/tube retaining claw)
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
144,29 € Sin IVA
/ unidad
174,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días