Referencias

Festo:NECU-L3G7-C1
Rubix:799263812000
fabricante:576319
EAN:4052568059545
brand logo

Resumen técnico

Materialpa
Conexión 17-pin
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NECU-L3G7-C1


Regleta de fijación NECU-L3G7-C1 Position de montage=indifférent, Fréquence de connexion=100, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Résistance aux tensions transitoires=4 kV, Intensité maximale admissible à 40 °C=12 A

Información técnica


Atributos
Materialpa
Conexión 17-pin
Perfilregleta de conexión (necu)
Conexión 2spring-loaded terminal block, straight plug
Temperatura máx.85 °C
10,94 € Sin IVA
/ unidad
13,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días