QSF-1/4-8-B-50

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSF-1/4-8-B-50
Rubix:798200969000
fabricante:130713
EAN:4052568024345
QSF-1/4-8-B-50 Push-in fitting
Resumen técnico
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSF-1/4-8-B-50


Racor a presión QSF-1/4-8-B-50 rosca hembra con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,8 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x77x90 mm
Peso neto26,2 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,17 Sin IVA
/ unidad
3,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días