KGH10-01 00051241

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGH10-01
Rubix:752103184043
fabricante:KGH10-01
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable sus303 (elementos metálicos); cuerpo de pbt; junta tórica de nbr
Conexión 1r 1/8 (pt) (taper pipe thread)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGH10-01 00051241


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGH, Conexión instantánea de acero inoxidable, Recto macho

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materialacero inoxidable sus303 (elementos metálicos); cuerpo de pbt; junta tórica de nbr
Conexión 1r 1/8 (pt) (taper pipe thread)
Perfilunión recta (conector macho kgh)
Temperatura máx.60 °C
Tipoconector macho (one-touch)
Diámetro de tubo10 mm
14,57 € Sin IVA
/ unidad
17,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días