KQ2H12-G03N

Conector macho KQ2H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H12-G03N
Rubix:799248674000
fabricante:KQ2H12-G03N
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H12-G03N


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho

Cualidades

  • Admite tubos de nailon y uretano
  • Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
  • El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Materialc3604, pbt, pp
Conexión 13/8
Conexión 212
6,07 € Sin IVA
/ unidad
7,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días